23752 黒ねんどL アーテック[学校教材・教育玩具] 70754516

黒ねんどL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70754516品番23752
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

黒いねんどを金の絵具で着色して重量感のある作品が作れるセット!
黒いねんどと金色の絵の具のセットです。金色の絵具で着色することにより、アンティークのような風合いに仕上げることもできます。

セット内容黒ねんどL250×75×20mm×1,金絵具5cc 40×15×15mm材質アクリル系絵の具寸法(mm)約140×20×120種類絵具 金 5cc付
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする