曜日別特売
24353 芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754620

24353 芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754620
24353 芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754620
24353 芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754620
24353 芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754620

芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70754620品番24353
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥430
販売価格(税別)
391

ねんどで自由にデコレーション!オリジナルのボールペンがつくれます
芯材つきタッチペンとよく伸びる軽量ねんどのセット。オリジナルのタッチペン/ボールペンがつくれます。

セット内容芯材つきタッチペン&ボールペン58×155×10mm ×1、ATねんど90×110×20mm セット用 23g×1材質PVC寸法(mm)13×145×13
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする