タンガロイ
チップ 3QP-TCGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
70754733
品番
3QP-TCGW090208 BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,720
この商品は
寸法RE
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.5
寸法LE(mm)
1.9
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
5.56