58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146

58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146
58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146
58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146
58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146
58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146
58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146
58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146
58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146
58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146
58566 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755146

ソーラーミニカー組立キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード70755146品番58566
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,007
販売価格(税別)
6,370

ワークショップ進行マニュアル付き!光の力で走る!手のひらサイズのソーラーカー!
ワークショップで人気の「ソーラーミニカー」に、進行マニュアルが付きました!太陽光で動く手のひらサイズのソーラーミニカーです。付属のドライバー1本で簡単に組み立てられます。小型の太陽電池を使って、環境に優しいエネルギーを体験できます。 マニュアルには指導法や時間配分、必要な準備物も明記されており、学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【対象年齢】6歳以上

セット内容ソーラーミニカー組立キット×10、マニュアル(解説)×1材質PP、鉄、シリコン寸法(mm)組立時:約80×64×30
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする