曜日別特売
58623 ワークショップ20人用セット ワンタッチクリアキーホルダー 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 70755286

58623 ワークショップ20人用セット ワンタッチクリアキーホルダー 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 70755286
58623 ワークショップ20人用セット ワンタッチクリアキーホルダー 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 70755286
58623 ワークショップ20人用セット ワンタッチクリアキーホルダー 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 70755286

ワークショップ20人用セット ワンタッチクリアキーホルダー 四角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70755286品番58623
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「ワンタッチクリアキーホルダー」の20個セットです。好きなイラストや文字を描いた用紙を入れてワンタッチではめ込むだけで完成します。思い出やオリジナル作品がキーホルダーに早変わりします。油性マーカーも付属しているので、ワークショップやイベントですぐに実施可能です。大人数での工作イベントにおすすめの商品です。

セット内容ワンタッチクリアキーホルダー 四角×20、油性マーカー12色セット×1材質ワンタッチクリアキーホルダー 四角:アクリル、油性マーカー:油性染料(アルコール系)外寸(mm)40×52×5(金具部分含む)内寸(mm)33×33
注意
※商品の仕様上、一度はめると、中に入れたイラストなどを取り出すことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする