58635 ワークショップ20人用セット 七夕個人セット土台付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70755609

58635 ワークショップ20人用セット 七夕個人セット土台付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70755609
58635 ワークショップ20人用セット 七夕個人セット土台付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70755609
58635 ワークショップ20人用セット 七夕個人セット土台付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70755609
58635 ワークショップ20人用セット 七夕個人セット土台付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70755609

ワークショップ20人用セット 七夕個人セット土台付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70755609品番58635
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,160
販売価格(税別)
15,600

子供向けのイベントやワークショップにオススメのオールインワンセット!
ワークショップで大人気の「七夕個人セット」の20個セットです。こよりや色紙など、七夕工作に必要な材料がすべて揃っており、本格的な七夕飾りがつくれます。専用マーカー、はさみ、のり付きで届いてすぐにイベントを開始でき、子どもから大人まで楽しめる簡単工作です。子ども会や親子イベントなど、手軽に始められる人気のワークショップ素材です。

セット内容七夕用笹小×20、色がみ6色組×20、カラーモール8色組×20、ホログラムシート×20、両面カラー工作紙 16切 薄口×20、名前札×20、土台×20、はさみ×5、のり×5、油性マーカー12色セット×1材質七夕個人セット:プラスチック・鉄・紙・EVA等、油性マーカー:油性染料(アルコール系)寸法(mm)七夕用笹小:約560×630、EVA台座:75×105×33
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする