58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627

58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627
58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627
58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627
58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627
58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627
58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627
58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627
58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627
58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627
58636 七夕特大笹 100人用 装飾セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70755627

七夕特大笹 100人用 装飾セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70755627品番58636
参考基準価格(税別)¥15,580販売価格(税込)¥11,858
販売価格(税別)
10,780

短冊付きすぐに始められる七夕特大笹セット
全長約2mの特大笹に、短冊やこより、マーカーがセットになった七夕装飾キットです。必要なアイテムが同梱されているので、手間なく七夕イベントを実施できます。学校、商業施設、地域行事など100人規模のイベントにも対応しています。
材質:七夕特大笹:PP・PVC・鉄・ポリエステル、こより:紙、七夕短冊:紙、いろがみ:紙、はさみ:PP、のり:PE。サイズ:七夕特大笹:全長約2m、七夕短冊:55×205mm。セット内容:七夕特大笹×1、ハイマッキー12色セット×1、こより×100、七夕短冊×40、いろがみ6色組×17(102枚)、はさみ×5、のり×5

用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。セット内容七夕特大笹×1、ハイマッキー12色セット×1、こより×100、七夕短冊×40、いろがみ6色組×17(102枚)、はさみ×5、のり×5材質七夕特大笹:PP・PVC・鉄・ポリエステル、こより:紙、七夕短冊:紙、いろがみ:紙、はさみ:PP、のり:PE寸法(mm)七夕短冊:55×205全長(m)七夕特大笹:約2
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする