タンガロイ
チップ 4QP-SNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
70756063
品番
4QP-SNGA120404 BXA40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
寸法RE
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA40
寸法LE(mm)
2.4
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応