タンガロイ
チップ 4QS-CNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
70756273
品番
4QS-CNGA120404-LC BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
寸法RE・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
1.6
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7