曜日別特売

チップ 4QS-CNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法RE(mm)1.2注文コード70756359品番4QS-CNGA120412WL BXA10
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)1.7寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする