タンガロイ
チップ 4QS-SNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
BXA10
BXA10
BXA20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70756745
品番
4QS-SNGA120408 BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
1.6
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7