曜日別特売

チップ CCMT-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.80
寸法IC(mm)9.525
内容量1箱(10個)注文コード70757926品番CCMT09T308-TSF AH8015
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,327
販売価格(税別)
9,388
材質AH8015寸法L(mm)9.70寸法D1(mm)4.40寸法ap(mm)0.75~2.50寸法RE(mm)0.80RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.10~0.25寸法NS(mm)3.97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする