曜日別特売

チップ CPMT-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード70758407品番CPMT09T304-TM AH8015
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質AH8015寸法L(mm)9.70寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40寸法ap(mm)0.25~3.00寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.06~0.23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする