タンガロイ
チップ DCMT-CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70758443
品番
DCMT11T304-CM T505
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
T505
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応