チップ DCMT-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
寸法IC(mm)6.350
内容量1箱(10個)注文コード70758529品番DCMT070204-TSF AH8015
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質AH8015寸法L(mm)7.80寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.80寸法ap(mm)0.75~2.50寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.350寸法ft(mm)0.10~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする