タンガロイ
チップ DCMT-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
寸法IC(mm)
6.350
6.350
9.525
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70758538
品番
DCMT070208-TSF AH8015
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
AH8015
寸法L(mm)
7.80
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.80
寸法ap(mm)
0.75~2.50
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.350
寸法ft(mm)
0.10~0.25