タンガロイ
チップ DCMT-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
寸法IC(mm)
9.525
6.350
9.525
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70758556
品番
DCMT11T308-TSF AH8015
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
AH8015
寸法L(mm)
11.60
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
寸法ap(mm)
0.75~2.50
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.10~0.25