曜日別特売

チップ JXPS16R/L-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手R
内容量1箱(5個)注文コード70759466品番JXPS16R15F SH725
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥19,239
販売価格(税別)
17,490
材質SH725勝手R最大突切り径(mm)16寸法RE(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)1.5±0.025寸法CDX(mm)8.5寸法INSL(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする