タンガロイ
チップ JXPS16R/L-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
L
R
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
70759475
品番
JXPS16L15F SH725
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥19,239
販売価格(税別)
¥
17,490
バスケットに入れる
材質
SH725
勝手
L
最大突切り径(mm)
16
寸法RE(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.5±0.025
寸法CDX(mm)
8.5
寸法INSL(mm)
14.5