曜日別特売

チップ SNMG-CM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.2
内容量1箱(10個)注文コード70759904品番SNMG120412-CM T505
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする