チップ VFM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)接続ねじS05注文コード70760927品番VFM120L03.6R02I06S05 AH715
参考基準価格(税別)¥18,380販売価格(税込)¥16,716
販売価格(税別)
15,196
材質AH715寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)10寸法DC(mm)12寸法DCSFMS(mm)7.7寸法APMX(mm)3.6寸法RE(mm)0.2接続ねじS05寸法LF(mm)4.4適合スパナKEYV-T20推奨締付トルク(N・m)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする