曜日別特売

チップ WNMG-ZM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード70761356品番WNMG080412-ZM T9205
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
材質T9205寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.70~2.00寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.20~0.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする