A3330-14 デコレーシヨンサークルポーチ リヒトラブ 70761410

※商品画像

A3330-14 デコレーシヨンサークルポーチ リヒトラブ 70761410
A3330-14 デコレーシヨンサークルポーチ リヒトラブ 70761410
A3330-14 デコレーシヨンサークルポーチ リヒトラブ 70761410
A3330-14 デコレーシヨンサークルポーチ リヒトラブ 70761410
A3330-14 デコレーシヨンサークルポーチ リヒトラブ 70761410
A3330-14 デコレーシヨンサークルポーチ リヒトラブ 70761410
A3330-14 デコレーシヨンサークルポーチ リヒトラブ 70761410
A3330-14 デコレーシヨンサークルポーチ リヒトラブ 70761410

デコレーシヨンサークルポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
パウダーブルー
内容量1個注文コード70761410品番A3330-14
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

透明シートをデコレーションして自分だけのカプセルトイポーチや缶バッジポーチが作れる。
取り外し可能なストラップが付いた円形のポーチで、カプセルトイなどの小物を入れるのに最適です。
背面には缶バッジ(~直径76mm)が入るポケットが付いています。
Dカン付きなのでキーホルダーを付けたり、本体を連結(3個まで)させることができます。
デコレーションできる透明シートと、中の収納物を固定できるクッションが付いています。

付属品ストラップ付き(ストラップを含む縦:240mm)、透明シート1枚付き材質本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET寸法(mm)95×32×100パウダーブルー耐荷重(kg)1(連結時) ※クッション付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする