曜日別特売
KSC-ER4B/H 感熱紙専用 字消しペン ラベケシ シヤチハタ 70762198

本体

KSC-ER4B/H 感熱紙専用 字消しペン ラベケシ シヤチハタ 70762198
KSC-ER4B/H 感熱紙専用 字消しペン ラベケシ シヤチハタ 70762198
KSC-ER4B/H 感熱紙専用 字消しペン ラベケシ シヤチハタ 70762198
KSC-ER4B/H 感熱紙専用 字消しペン ラベケシ シヤチハタ 70762198
KSC-ER4B/H 感熱紙専用 字消しペン ラベケシ シヤチハタ 70762198
KSC-ER4B/H 感熱紙専用 字消しペン ラベケシ シヤチハタ 70762198
KSC-ER4B/H 感熱紙専用 字消しペン ラベケシ シヤチハタ 70762198

感熱紙専用 字消しペン ラベケシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70762198品番KSC-ER4B/H
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

見られたくない個人情報がなぞると消える!感熱紙専用字消しペン
破るよりも簡単 個人情報保護の新習慣!
感熱紙の宛名ラベルやレシートの文字をなぞるだけで無色化し、消すことができます。
塗ってそのまま廃棄できるのでラベルを破いたり、シュレッダーにかける手間がありません。
※お住まいの地域の条例に従って廃棄してください。

インク色塗布すると無色透明になりますインク水性、補充:不可ペン先径(Φmm)角芯:4
注意
※感熱紙の種類によっては文字が消えにくい場合があります。
※感熱紙以外の印字は消すことができません。
※消した文字は戻すことができませんのでご注意ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする