ドリルヘッド DMC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード70763447品番DMC079 AH9130
参考基準価格(税別)¥18,520販売価格(税込)¥16,716
販売価格(税別)
15,196
材質AH9130寸法DC(mm)7.9寸法LPR(mm)4.3寸法PL(mm)1.66ポケット寸法(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする