曜日別特売
BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70763464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70763464
BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70763464

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15×10
15×10
8×6
10×6
10×8
15×6
15×8
20×8
20×10
20×15
25×8
25×10
25×15
25×20
32×10
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×20
100×40
100×50
100×65
100×80
125×100
20×6
40×8
50×10
呼び径(B)1/2×3/8
1/2×3/8
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×1/4
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×3/8
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×3/8
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×1
3×1 1/4
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×3/4
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
4×3
5×4
3/4×1/8
1 1/2×1/4
2×3/8
呼び径B11/2
呼び径B23/8
内容量1個注文コード70763464品番BU
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)15×10呼び径(B)1/2×3/8呼び径B11/2呼び径B23/8材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング寸法L(mm)21規格JIS B 2301呼び1/2B×3/8B最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ寸法E(mm)16表面処理溶融亜鉛めっき呼び径B1(inch)1/2呼び径B2(inch)3/8適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管二面幅B(mm)(六角)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする