タンガロイ
ドリルヘッド SMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70763885
品番
SMF260 AH9130
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
寸法DC(mm)
26
寸法S(mm)
7.49
寸法LPR(mm)
12.7
寸法PL(mm)
2.5
寸法CHW(mm)
0.3
寸法PDD(mm)
7.8
ポケット寸法(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応