タンガロイ
ドリルヘッド SMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70763964
品番
SMF325 AH9130
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
寸法DC(mm)
32.5
寸法S(mm)
8.49
寸法LPR(mm)
15.1
寸法PL(mm)
2.82
寸法CHW(mm)
0.3
寸法PDD(mm)
9.6
ポケット寸法(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応