ドリルヘッド SMF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70764034品番SMF400 AH9130
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質AH9130寸法DC(mm)40寸法S(mm)10.49寸法LPR(mm)16.6寸法PL(mm)3.44寸法CHW(mm)0.3寸法PDD(mm)11.4ポケット寸法(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする