曜日別特売
NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70764435

 

NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70764435
NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70764435

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード70764435品番NI
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル寸法L(mm)57規格JIS B2301呼び1-1/4Bねじの種類PTネジ寸法E(mm)22.5表面処理溶融亜鉛めっき二面幅B(mm)(六角)46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-28
用途: 配管

全長の寸法L(mm)46mmと記載されていますが他社のものと同じ42mmのようです

対象商品 : 70764453
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

整備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品 : 70764417
2021-02-22
用途: オイルを移し替えに

一度レビューをしました。よくもう一度商品の説明と現物を測定すると二面幅B(mm)(六角)32と成っているが26、商品の説明が違うのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする