※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
全長の寸法L(mm)46mmと記載されていますが他社のものと同じ42mmのようです
整備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。
一度レビューをしました。よくもう一度商品の説明と現物を測定すると二面幅B(mm)(六角)32と成っているが26、商品の説明が違うのでは?