曜日別特売
U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70766368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70766368
U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70766368

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード70766368品番U
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン寸法H(mm)24.5規格JIS B 2301呼び1-1/2B最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5寸法t(mm)5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき寸法e(mm)5寸法b1(mm)33寸法b2(mm)35.5寸法d1(mm)53ねじ長さl(mm)123適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管二面幅B(mm)(十角)78二面幅B1(mm)(十角)56RoHS指令(10物質対応)対応ねじの呼びD1M 68×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする