曜日別特売
P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70766492

P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70766492
P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70766492

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード70766492品番P
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)50呼び径(B)2材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ規格JIS B2301呼び2Bねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき寸法b(mm)15二面幅B(mm)(四角)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする