L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 70766763

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード70766763品番L
参考基準価格(税別)¥11,730販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)100呼び径(B)4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格-呼び4B最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)寸法A(mm)97ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油中心から端面までの距離 A(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする