刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード70767096品番MCTR38.00XFM40-10
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
寸法LS(mm)69寸法LF(mm)464RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)38寸法LU(mm)383.1寸法DCONMS(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする