刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード70767114品番MCTR40.00XFM40-10
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
寸法LS(mm)69寸法LF(mm)487RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40寸法LU(mm)403.3寸法DCONMS(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする