曜日別特売
T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 70767183

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード70767183品番T
参考基準価格(税別)¥81,080販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)150呼び径(B)6材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ呼び6B表面処理鋳放し中心から端面までの距離 A(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70805194
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品 : 70805194
2022-04-03
用途: メンテナンス
その他業種

発送も早く梱包もしっかりされており大変満足致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする