タンガロイ
先端交換式ヘッド VBN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
接続ねじ
S08
注文コード
70767245
品番
VBN120L15.0R500-6S08 AH715
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥39,556
販売価格(税別)
¥
35,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
寸法NOF(mm)
6
寸法FHA(°)
35
寸法DC(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
11.7
寸法APMX(mm)
15
寸法RE(mm)
2
寸法PRFRAD(mm)
50
寸法PRFA(°)
15.1
接続ねじ
S08
寸法LF(mm)
27
適合スパナ
KEYV-S08
推奨締付トルク(N・m)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応