タンガロイ
先端交換式ヘッド VBO long
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
接続ねじ
S10
注文コード
70767288
品番
VBO160L25.0R750-5S10 AH715
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥65,956
販売価格(税別)
¥
59,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
寸法NOF(mm)
5
寸法FHA(°)
30
寸法DC(mm)
16
寸法DCSFMS(mm)
15.3
寸法APMX(mm)
25
寸法RE(mm)
3
寸法PRFA(°)
26.7
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
33.5
適合スパナ
KEYV-S10
推奨締付トルク(N・m)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応