タンガロイ
先端交換式ヘッド VCA-04,06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
70767324
品番
VCA100L04.0A45-04S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥16,320
販売価格(税込)
¥15,396
販売価格(税別)
¥
13,996
バスケットに入れる
材質
AH715
接続ねじ
S06
寸法LF(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法DC(mm)
1.95
寸法APMX(mm)
4
寸法DCX(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
10
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
0