タンガロイ
先端交換式ヘッド VED/VEE-04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
70767376
品番
VEE060L05.0R00-04S05 AH715
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
AH715
接続ねじ
S05
寸法LF(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
7
寸法DC(mm)
6
寸法APMX(mm)
5
寸法DCSFMS(mm)
7.7
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
45