先端交換式ヘッド VTB-06

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード70767437品番VTB250W6.00R04-06S10 AH735
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質AH735接続ねじS10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)6±0.02推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)25寸法CDX(mm)4.3寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする