I-108 股付安全ゴムピンシューズ 荘快堂 70769451

股付安全ゴムピンシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード70769451品番I-108
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

マジックタイプで履きやすい安全ゴムピンシューズです。
車に乗る時もお店に入る時も履き替え不要!
着地面を傷つけないゴムピンソールだから重機などの車両を使う作業や建物への出入りが頻繁な現場に最適です。

用途山仕事・一般作業・アウトドアなど仕様高強度鋼製先芯入り・衝撃吸収中底・ゴムピンソール材質甲材:混紡布(表、綿+化学繊維)・綿布(裏)・金属(先芯)/底材:ゴム・合成樹脂(中底)ブラックサイズ(cm)24標準質量(g/片足)約580丈(cm)22(中底から平均値)
関連資料:(0.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする