曜日別特売
NXT-02-BK 帆布製腰袋3段式タイプ 鳶壱 70769627

NXT-02-BK 帆布製腰袋3段式タイプ 鳶壱 70769627
NXT-02-BK 帆布製腰袋3段式タイプ 鳶壱 70769627

帆布製腰袋3段式タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード70769627品番NXT-02-BK
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

従来の3段腰袋よりややコンパクトサイズ仕上げ、内ポケット付。
テープ巻き縫製とダブルカシメで耐久性アップ!マチ幅を広げたことにより、ゆったりとした収納口!
底部分と背面をレザーで補強、水抜き穴付き。Y型ハーネス対応、スリット幅を約70mm確保!!

用途
工具や小物など
ブラック材質(本体)6号平織帆布ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)260×180材質(底部)合皮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする