鳶壱
黒床革ミニカッター・ラチェット差
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70769740
品番
LX-03
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
床革をクールなつや消しマットブラック仕上げ。
収納サイズはゆったり仕上げで、より使いやすく。
カッター収納部にはゴミ抜き穴付き。
用途
ミニカッター、ラチェットレンチなど
材質
牛黒床革
高さ(mm)
【収納部】160
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×95×65
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。