曜日別特売
LX-16-BK 黒革溶接棒入 ステンレス底付 鳶壱 70769837

LX-16-BK 黒革溶接棒入 ステンレス底付 鳶壱 70769837
LX-16-BK 黒革溶接棒入 ステンレス底付 鳶壱 70769837
LX-16-BK 黒革溶接棒入 ステンレス底付 鳶壱 70769837

黒革溶接棒入 ステンレス底付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード70769837品番LX-16-BK
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シンプルな溶接棒入れですが、底部分にステンレス製カップで補強。アイレット穴により、ベルト通しに連結できます。

用途
溶接棒
材質牛黒床革高さ(mm)【収納部】270ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×50×50
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする