曜日別特売
LX-18 黒床革ペン型インパクト&ドライバー2P 鳶壱 70769855

LX-18 黒床革ペン型インパクト&ドライバー2P 鳶壱 70769855
LX-18 黒床革ペン型インパクト&ドライバー2P 鳶壱 70769855
LX-18 黒床革ペン型インパクト&ドライバー2P 鳶壱 70769855
LX-18 黒床革ペン型インパクト&ドライバー2P 鳶壱 70769855

黒床革ペン型インパクト&ドライバー2P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード70769855品番LX-18
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

右利き、左利き両タイプの収納可。ビットやソケットを差したまま収納できるように、底部に穴が開いております。ベルト通し部に切り込みが入っているので、腰当てのストラップがジャストで使用でき、ベルトの垂れ下がりを防ぎます。

用途
ペン型インパクト、ドライバー
材質牛黒床革高さ(mm)【収納部】220ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×110×100
注意
※ペン型充電ドライバーは、機種により収納がキツく感じます。馴染ませながらお使い頂く形でご案内しておりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする