TOSTEM(LIXIL)
セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 トイレタイプ 扉のみ 左右共通
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
1台
1個
色
クリエペール
クリエラスク
プレシャスホワイト
クリエモカ
クリエオーク
クリエチェリー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70770535
品番
NTFP377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
色
クリエペール
仕様
Vレール方式
デザイン
LAA
呼称
0620J
幅W×厚さ×高さH(mm)
588×33×1995
取扱説明書:
(0.47MB)
関連資料:
組み合わせ表(0.33MB)
注意
※本体のみとなります。枠・表示錠・敷居は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70770535
NTFP377
63901471
AC-0035-MASP
セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 トイレタイプ 扉のみ 左右共通
TOSTEM(LIXIL)
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)