TOSTEM(LIXIL)
セルフィールラインⅢ内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
1台
1個
色
クリエペール
プレシャスホワイト
クリエモカ
クリエオーク
クリエチェリー
幅W×厚さ×高さH(mm)
570×24×1704
570×24×1704
693×24×1704
800×24×1704
570×24×1984
693×24×1984
800×24×1984
570×24×2267
693×24×2267
800×24×2267
12175用(2台必要)
07175用
16175用(2台必要)
1220用(2台必要)
0720用
1620用(2台必要)
1223用(2台必要)
0723用
1623用(2台必要)
全54種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70770885
品番
NTFP390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
クロ折戸P本体
色
クリエペール
呼称
12175用(2台必要)
幅W×厚さ×高さH(mm)
570×24×1704
デザイン
LAA
関連資料:
組み合わせ表(0.1MB)
取扱説明書:
(0.39MB)
注意
※本体のみとなります。枠・下枠は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。
W1163、W1623は本体2台必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70770885
NTFP390
63901751
AC-0052-MASP
セルフィールラインⅢ内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通
TOSTEM(LIXIL)
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)