0A10293210525 どんぶり容器 CBFN御重93-1浅 黒 本体 シーピー化成 シーピー化成 70772515

0A10293210525 どんぶり容器 CBFN御重93-1浅 黒 本体 シーピー化成 シーピー化成 70772515
0A10293210525 どんぶり容器 CBFN御重93-1浅 黒 本体 シーピー化成 シーピー化成 70772515

どんぶり容器 CBFN御重93-1浅 黒 本体 シーピー化成

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50点)注文コード70772515品番0A10293210525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電子レンジで温め可能な丼・重容器です。温室効果ガスの削減に貢献するバイオマスプラスチックを配合した素材を使用しています。『強嵌合』で蓋が「カチッ!」と嵌まり、盛り付け作業の時短に貢献します。ノンテープが可能でテープ代の削減ができ、持ち帰り時の蓋開きのリスクも大幅に軽減されるため、テイクアウト・デリバリーに最適です。蓋は別売り。

材質バイオマスプラ寸法(mm)216×127×34容量(mL)258質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする